SOPPORTO TUJ 55 TF

Cuscinetto ad inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUJ 55 TF
Rubix:160000000408146
Produttore:89640
EAN:7316570322736
SOPPORTO TUJ 55 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza64 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 55 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65,4x171x55 mm
Peso4104,5 g
Diametro interno55 mm
Larghezza64 mm
Materialeghisa
Tipologiatuj 55
Larghezza totale del cuscinetto64 mm
Lunghezza171 mm
Serietuj
Larghezza interna130 mm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione