0942862640000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY20-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RTUEY20-XL
Rubix:999201229091976
Produttore:0942862640000
EAN:4054371842277
0942862640000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza94,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0942862640000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY20-XL


Supporti registrabili RTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza94,5 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento take-up
Larghezza totale del cuscinetto94,5 mm
Lunghezza94,5 mm
Seriertuey..-xl
Larghezza interna50 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno94,5 mm
29,38 IVA esclusa
/ Unità
35,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore