SOPPORTO TU 50 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 50 TF
Rubix:160000000408137
Produttore:28008
EAN:7316577032355
SOPPORTO TU 50 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 50 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57,1x149x100 mm
Peso2468 g
Diametro interno50 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio
Tipologiatu 50
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Lunghezza149 mm
Larghezza interna117 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Diametro esterno149 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
72,35 IVA esclusa
/ Unità
88,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore