0008574400000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO TTUE35-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:TTUE35-XL
Rubix:170000000703408
Produttore:0008574400000
EAN:4012802798579
0008574400000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO TTUE35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza30 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008574400000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO TTUE35-XL


Supporti registrabili TTUE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza30 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per tendicinghia
Lunghezza131,5 mm
Seriettue..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno55 mm
61,30 IVA esclusa
/ Unità
74,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione