SUPPORTI TENDITORI PST25CR RHP

Unità cuscinetto di presa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:PST25CR
Rubix:999250617005479
Produttore:PST25CR R
EAN:00747023120413
SUPPORTI TENDITORI PST25CR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza27,5 mm
Materialecomposito/acciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI PST25CR RHP


Serie standard, corpo in termoplastica stampata (PBT), cuscinetto in acciaio inox standard europeo. Grasso alimentare (USDA-H1).
Unità cuscinetto di trascinamento RHP PST25CR Silver-Lube

Punti di forza

Ottima resistenza alla corrosione, ai detergenti e alle sostanze chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso342 g
Diametro interno25 mm
Larghezza27,5 mm
Materialecomposito/acciaio
Tipologiaunità cuscinetto di presa
Larghezza totale del cuscinetto27,5 mm
Lunghezza99 mm
Seriepstcr
Larghezza interna24,5 mm
Diametro esterno88 mm
Peso0,36 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione