SOPPORTO TUJ 60 TF

Cuscinetto ad inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUJ 60 TF
Rubix:160000000408147
Produttore:94776
EAN:7316570800784
SOPPORTO TUJ 60 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza60 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 60 TF


Unità a ricircolo di sfere, costituite da un cuscinetto a inserti basato su un cuscinetto a sfere a gola profonda sigillato, montato in un alloggiamento in ghisa grigia. Tipicamente montata nei telai di presa, l'unità ha un anello interno esteso su entrambi i lati e viene bloccata stringendo una vite (di fermo) sull'anello interno, che ne facilita il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69,7x186x120 mm
Peso4654 g
Diametro interno60 mm
Larghezza60 mm
Materialeghisa
Tipologiatuj 60
Larghezza totale del cuscinetto60 mm
Lunghezza186 mm
Serietuj
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52700 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
145,99 IVA esclusa
/ Unità
178,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore