SOPPORTO TUJ 30 TF

Cuscinetto ad inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUJ 30 TF
Rubix:160000000408141
Produttore:89635
EAN:7316571158747
SOPPORTO TUJ 30 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza37 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 30 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40,7x114x30 mm
Peso1275 g
Diametro interno30 mm
Larghezza37 mm
Materialeghisa
Tipologiatuj 30
Larghezza totale del cuscinetto37 mm
Lunghezza114 mm
Serietuj
Larghezza interna89 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
35,04 IVA esclusa
/ Unità
42,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore