SOPPORTO WSTUC 50M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:WSTUC 50M-TPSS
Rubix:999190200029285
EAN:07316577848840
SOPPORTO WSTUC 50M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza51,6 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO WSTUC 50M-TPSS


Le unità cuscinetto con supporto tenditore per SKF Food Line sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in materiale composito. Sono robuste, ma leggere, e offrono proprietà di resistenza chimica a detergenti e agenti contaminanti. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Strong, yet lightweight
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza51,6 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Lunghezza144 mm
Seriebluerange
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Diametro esterno90 mm
278,29 IVA esclusa
/ Unità
339,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione