0008570170000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE35-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:THE35-XL
Rubix:170000000703384
Produttore:0008570170000
EAN:4012802798913
0008570170000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza32 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008570170000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE35-XL


Supporti registrabili THE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza32 mm
Materialeghisa
Tipologiaalloggiamento per unità di tensionamento
Lunghezza122 mm
Seriethe..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno55 mm
61,30 IVA esclusa
/ Unità
74,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione