0947307410000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE50-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RTUE50-XL
Rubix:999210820053429
Produttore:0947307410000
EAN:4064327016720
0947307410000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE50-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza35 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0947307410000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE50-XL


Supporti registrabili RTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza35 mm
Materialeghisa
Tipologiaalloggiamento per unità di tensionamento
Lunghezza148 mm
Seriertue..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Diametro esterno69 mm
78,81 IVA esclusa
/ Unità
96,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione