SOPPORTO WSTUC 30M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:WSTUC 30M-TPSS
Rubix:999190200029276
EAN:07316577831040
SOPPORTO WSTUC 30M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO WSTUC 30M-TPSS


Le unità cuscinetto con supporto tenditore per SKF Food Line sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in materiale composito. Sono robuste, ma leggere, e offrono proprietà di resistenza chimica a detergenti e agenti contaminanti. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Strong, yet lightweight
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto39 mm
Lunghezza117 mm
Seriebluerange
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Diametro esterno62 mm
€ 158,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 193,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione