Riferimenti
SKF:TUWK 30 LTHR
Rubix:160000000408320
Produttore:447171
EAN:07316574959006


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 42,2 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUWK 30 LTHR
Le unità cuscinetto con supporto tenditore per SKF Food Line sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in materiale composito. Sono robuste, ma leggere, e offrono proprietà di resistenza chimica a detergenti e agenti contaminanti. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Robusto, ma leggero
- Resistente ai prodotti chimici
- Progettato per una rotazione alternata
- Ben adatto a rispettare i più elevati standard di sicurezza alimentare
- Affidabile in ambienti umidi
- Resistente ai prodotti chimici
- Progettato per una rotazione alternata
- Ben adatto a rispettare i più elevati standard di sicurezza alimentare
- Affidabile in ambienti umidi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42,2x125x30 mm |
|---|---|
| Peso | 610 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 42,2 mm |
| Materiale | acciaio |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore