0008775570000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE75-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RTUE75-XL
Rubix:170000000703466
Produttore:0008775570000
EAN:4064327885739
0008775570000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE75-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza214 mm
Materialeghisa a grafite lamellare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008775570000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUE75-XL


Supporti registrabili RTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PTUE viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB, PTUEY con GAY-NPPB e RTUEY con GYE-KRRB.

Applicazioni

Utilizzato per alberi da spostare radialmente. Regolabile tramite barre filettate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)166x214x150 mm
Peso6930 g
Diametro interno75 mm
Larghezza214 mm
Materialeghisa a grafite lamellare
Tipologiaunità di alloggiamento take-up
Larghezza totale del cuscinetto67 mm
Lunghezza214 mm
Seriertue..-xl
Larghezza interna49,5 mm
Lubrificazionepredisposizione per rilubrificazione; filetto di collegamento per lubrificazione (m6)
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Diametro esterno214 mm
Peso6,41 kg
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
285,02 IVA esclusa
/ Unità
347,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione