0947305630000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE50-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PTUE50-XL
Rubix:999210820053428
Produttore:0947305630000
EAN:4054372845307
0947305630000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE50-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza83 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0947305630000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE50-XL


Supporti registrabili PTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PTUE viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB e RTUEY con GYE-KRRB.

Applicazioni

Per l'uso su alberi che devono essere spostati radialmente. Regolabile mediante aste filettate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza83 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiaalloggiamento per morsetto
Lunghezza148 mm
Serieptue..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
71,00 IVA esclusa
/ Unità
86,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione