0947145760000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY40-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RTUEY40-XL
Rubix:999210820053419
Produttore:0947145760000
EAN:4054372566783
0947145760000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza35 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0947145760000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY40-XL


Supporti registrabili RTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza35 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per tensore
Lunghezza141 mm
Seriertuey..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno141 mm
54,38 IVA esclusa
/ Unità
66,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione