SUPPORTI TENDITORI UCT.208

SNR - Unità cuscinetto - UCT.208

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCT208
Rubix:999250616004403
Produttore:UCT208
EAN:3413529511532
SUPPORTI TENDITORI UCT.208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI UCT.208


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino
Unità cuscinetto di serraggio con alloggiamento per asta filettata e dado, con possibilità di ingrassaggio, inserto con anello interno prolungato su entrambi i lati con prigionieri filettati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Materialeghisa grigia
Lunghezza144 mm
Serieuct200
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Diametro esterno80 mm
Peso2,34 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione