0945700350000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHEY30-XL
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PHEY30-XL
Rubix:999201229091999
Produttore:0945700350000
EAN:4054372269110


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 85 mm |
| Materiale | ghisa |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0945700350000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHEY30-XL
Supporti registrabili PHEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 85 mm |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | unità di alloggiamento per tensionatore |
| Larghezza totale del cuscinetto | 85 mm |
| Lunghezza | 114 mm |
| Serie | phey..-xl |
| Larghezza interna | 30 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Diametro esterno | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione