0008407690000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE40-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RHE40-XL
Rubix:170000000703298
Produttore:0008407690000
EAN:4012802788464
0008407690000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza135 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008407690000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE40-XL


Supporti registrabili RHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza135 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento del tenditore
Larghezza totale del cuscinetto135 mm
Lunghezza135 mm
Serierhe..-xl
Larghezza interna45 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno135 mm
62,33 IVA esclusa
/ Unità
76,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione