SOPPORTO UCT 212/H

Unità Take-Up in ghisa

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:UCT 212/H
Rubix:999210825056387
Produttore:UCT 212/H
EAN:7316579752008
SOPPORTO UCT 212/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza65,1 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCT 212/H


Unità cuscinetto take-up, costituite da un cuscinetto inserto basato su un cuscinetto a sfere a gola profonda sigillato montato in un alloggiamento in ghisa grigia. Le unità sono bloccate con un manicotto adattatore, che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. Ciò permette di raggiungere la piena velocità limite, anche utilizzando alberi di qualità commerciale. Il manicotto adattatore deve essere ordinato separatamente

Punti di forza

•Progettate per rotazione costante e alternata
Montaggio rapido e semplice sull'albero
Compensano disallineamenti iniziali statici
Lunga durata di servizio
Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza65,1 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità cuscinetto a sfere take-up
Larghezza totale del cuscinetto64,3 mm
Lunghezza196 mm
Serieuct
Larghezza interna42,1 mm
Diametro esterno75,64 mm
Peso4,81 kg
73,13 IVA esclusa
/ Unità
89,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione