SOPPORTO TUJ 20 TF

Cuscinetto ad inserto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:TUJ 20 TF
Rubix:160000000408139
Produttore:89633
EAN:7316570591859
SOPPORTO TUJ 20 TF
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 20 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35,3x97x40 mm
Peso900 g
Diametro interno20 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Tipologiatuj 20
Larghezza totale del cuscinetto34 mm
Lunghezza97 mm
Serietuj
Larghezza interna92 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione