SUPPORTI TENDITORI ST25 RHP

Unità di presa di forza autolubrificata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:ST25
Rubix:999250616004615
Produttore:ST25 R
EAN:00747023034031
SUPPORTI TENDITORI ST25 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza36 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI ST25 RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati inserti di cuscinetti con guarnizioni a flangia. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio ST45FS. In questi alloggiamenti possono essere montati inserti per cuscinetti a tripla tenuta. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TST45.
ST25 - Unità cuscinetto di presa in ghisa RHP - Diametro albero 25 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1000 g
Diametro interno25 mm
Larghezza36 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Lunghezza98 mm
Seriest
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione