0008407770000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE45-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RHE45-XL
Rubix:160000000403793
Produttore:0008407770000
EAN:4064327885333
0008407770000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza145 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008407770000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RHE45-XL


Supporti registrabili RHE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza145 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per tendicinghia
Larghezza totale del cuscinetto145 mm
Lunghezza145 mm
Serierhe..-xl
Larghezza interna45 mm
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno145 mm
73,99 IVA esclusa
/ Unità
90,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione