0009649990000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE40-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PHUSE40-XL
Rubix:160000000403453
Produttore:0009649990000
EAN:4012802822472
0009649990000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza36 mm
Materialeghisa;lamiera d'acciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009649990000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE40-XL


Supporti registrabili PHUSE, alloggiamento in ghisa grigia e lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza36 mm
Materialeghisa;lamiera d'acciaio
Tipologiaunità di alloggiamento per tendicinghia
Larghezza totale del cuscinetto130 mm
Lunghezza256 mm
Seriephuse..-xl
Larghezza interna43,8 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno130 mm
90,14 IVA esclusa
/ Unità
109,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore