SOPPORTO TUJ 25 TF

Cuscinetto ad inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUJ 25 TF
Rubix:160000000408140
Produttore:89634
EAN:7316570413809
SOPPORTO TUJ 25 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 25 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,8x100x50 mm
Peso888,5 g
Diametro interno25 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Tipologiatuj 25
Larghezza totale del cuscinetto34 mm
Lunghezza100 mm
Serietuj
Larghezza interna91 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
  • Disponibile: spedito entro 24 ore