0945785160000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE30-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PTUE30-XL
Rubix:999201229092012
Produttore:0945785160000
EAN:4054372273247
0945785160000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza56 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0945785160000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE30-XL


Supporti registrabili PTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PTUE viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB e RTUEY con GYE-KRRB.

Applicazioni

Per alberi che devono essere spostati radialmente. Regolabile mediante aste filettate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza56 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiaalloggiamento di serraggio
Lunghezza114,5 mm
Serieptue..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
40,90 IVA esclusa
/ Unità
49,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore