SUPPORTO UCT212

Beccuccio a vite per tubo in poliammide 16 x 13 mm - R1/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:UCT212D1
Rubix:999180600089337
Produttore:UCT212D1 N
EAN:00029176577291
SUPPORTO UCT212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza65,1 mm
Materialealloggiamento in ghisa; cuscinetto in acciaio cromato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCT212


Corpo in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4900 g
Diametro interno60 mm
Larghezza65,1 mm
Materialealloggiamento in ghisa; cuscinetto in acciaio cromato
Tipologiacuscinetto take-up montato (bloccaggio con vite di fermo)
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Lunghezza194 mm
Serieuct2
Larghezza interna65,1 mm
Lubrificazionegrasso (nippolo per ingrassaggio)
Carico statico di base, radiale - C0r36200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52400 N
Diametro esterno102 mm
Peso4,71 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione