SOPPORTO TU 40 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TU 40 TF
Rubix:160000000408135
Produttore:28002
EAN:7316571150765
SOPPORTO TU 40 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TU 40 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione alternata
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Accoglie i disallineamenti iniziali statici
- Lunga durata di servizio
- Ridotti livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,7x145x80 mm
Peso2335 g
Diametro interno40 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Tipologiatu 40
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Lunghezza145 mm
Larghezza interna101 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
Diametro esterno145 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
58,18 IVA esclusa
/ Unità
70,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore