0008560960000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE35-XL
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PTUE35-XL
Rubix:160000000403458
Produttore:0008560960000
EAN:4012802799392


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 64 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
Dettagli del prodotto : 0008560960000-UNITÅ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE35-XL
Supporti registrabili PTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
Punti di forza
PTUE fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RTUE con GE-KRRB e RTUEY con GYE-KRRB.
Applicazioni
Utilizzato per alberi che devono essere spostati radialmente. Regolabile tramite aste filettate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 64 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Tipologia | alloggiamento di serraggio |
| Lunghezza | 131,5 mm |
| Serie | ptue..-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione