0946130360000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE35-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PHUSE35-XL
Rubix:999201229092020
Produttore:0946130360000
EAN:4054372514388
0946130360000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza28 mm
Materialeghisa;acciaio in lamiera
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0946130360000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE35-XL


Supporti registrabili PHUSE, alloggiamento in ghisa grigia e lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza28 mm
Materialeghisa;acciaio in lamiera
Tipologiaunità di alloggiamento per take-up
Larghezza totale del cuscinetto103 mm
Lunghezza187 mm
Seriephuse..-xl
Larghezza interna39 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno103 mm
75,55 IVA esclusa
/ Unità
92,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore