0009266800000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY80-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RTUEY80-XL
Rubix:170000000703561
Produttore:0009266800000
EAN:4064327886033
0009266800000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY80-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza230 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009266800000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY80-XL


Supporti registrabili RTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Larghezza230 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento del tenditore
Larghezza totale del cuscinetto184 mm
Lunghezza230 mm
Seriertuey..-xl
Larghezza interna82,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Diametro esterno184 mm
285,02 IVA esclusa
/ Unità
347,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione