SUPPORTI TENDITORI ST60 RHP

Unità di presa di forza autolubrificata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:ST60
Rubix:999250616005403
Produttore:ST60 R
EAN:00747023034376
SUPPORTI TENDITORI ST60 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza63,5 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI ST60 RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati inserti di cuscinetti con guarnizioni a flangia. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio ST45FS. In questi alloggiamenti possono essere montati inserti per cuscinetti a tripla tenuta. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TST45.
ST60 - Unità cuscinetto di presa in ghisa RHP - Diametro albero 60 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5400 g
Diametro interno60 mm
Larghezza63,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto63,5 mm
Lunghezza192 mm
Seriest
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione