SOPPORTO WSTUC 25M-CPSS-DFH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:WSTUC 25M-CPSS-DFH
Rubix:999190200029272
EAN:07316577858528
SOPPORTO WSTUC 25M-CPSS-DFH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza27,3 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO WSTUC 25M-CPSS-DFH


Le unità cuscinetto con supporto tenditore per SKF Food Line sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in materiale composito. Sono robuste, ma leggere, e offrono proprietà di resistenza chimica a detergenti e agenti contaminanti. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Strong, yet lightweight
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza27,3 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto33,5 mm
Lunghezza100 mm
Seriebluerange
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
Diametro esterno52 mm
144,78 IVA esclusa
/ Unità
176,63 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore