SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.215

Unità alloggiata Take Up

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCT215
Rubix:999221109027224
Produttore:893698
EAN:3660338461545
SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.215

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza111 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.215


Unità con alloggiamento in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità registrabili - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Larghezza111 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto77,8 mm
Lunghezza232 mm
Serieuct200
Larghezza interna151 mm
Diametro esterno70 mm
39,88 IVA esclusa
/ Unità
48,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore