0947445480000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO TTUE50-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:TTUE50-XL
Rubix:999210820053442
Produttore:0947445480000
EAN:4064327016751
0947445480000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO TTUE50-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza35 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0947445480000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO TTUE50-XL


Supporti registrabili TTUE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza35 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento del tensionatore
Larghezza totale del cuscinetto35 mm
Lunghezza148 mm
Seriettue..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Diametro esterno115 mm
90,57 IVA esclusa
/ Unità
110,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione