0008564950000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PSFT20-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PSFT20-XL
Rubix:160000000403433
Produttore:0008564950000
EAN:4012802799293
0008564950000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PSFT20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008564950000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PSFT20-XL


Supporti registrabili PSFT, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza34 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per tenditore
Larghezza totale del cuscinetto112 mm
Lunghezza112 mm
Seriepsft..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Diametro esterno112 mm
30,00 IVA esclusa
/ Unità
36,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione