SOPPORTO TUWK 25 LTHR

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUWK 25 LTHR
Rubix:160000000408319
Produttore:447169
EAN:07316574958986
SOPPORTO TUWK 25 LTHR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza37,8 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUWK 25 LTHR


Le unità cuscinetto con supporto tenditore per SKF Food Line sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in materiale composito. Sono robuste, ma leggere, e offrono proprietà di resistenza chimica a detergenti e agenti contaminanti. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Robusto, ma leggero
- Resistente ai prodotti chimici
- Progettato per una rotazione alternata
- Ben adatto a rispettare i più elevati standard di sicurezza alimentare
- Affidabile in ambienti umidi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,8x99x25 mm
Peso352 g
Diametro interno25 mm
Larghezza37,8 mm
Materialeacciaio
Diametro esterno99 mm
Codice doganale84832000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore