SOPPORTO WSTUC 50M-CPSS-DFH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:WSTUC 50M-CPSS-DFH
Rubix:999190200029284
EAN:07316577847836
SOPPORTO WSTUC 50M-CPSS-DFH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza43,6 mm
Materialeacciaio inossidabile
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO WSTUC 50M-CPSS-DFH


Le unità cuscinetto con supporto tenditore per SKF Food Line sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in materiale composito. Sono robuste, ma leggere, e offrono proprietà di resistenza chimica a detergenti e agenti contaminanti. Questa variante è destinata all'impiego in applicazioni in cui la direzione di rotazione è alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Strong, yet lightweight
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza43,6 mm
Materialeacciaio inossidabile
Larghezza totale del cuscinetto45 mm
Lunghezza144 mm
Seriebluerange
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Diametro esterno90 mm
306,12 IVA esclusa
/ Unità
373,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione