0009505210000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY75-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RTUEY75-XL
Rubix:170000000703639
Produttore:0009505210000
EAN:4064327886453
0009505210000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY75-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza214 mm
Materialeghisa grigia (alloggiamento); acciaio per cuscinetti (cuscinetto a inserto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009505210000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY75-XL


Supporti registrabili RTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Larghezza214 mm
Materialeghisa grigia (alloggiamento); acciaio per cuscinetti (cuscinetto a inserto)
Tipologiaunità di alloggiamento per il tensionatore
Larghezza totale del cuscinetto77,8 mm
Lunghezza214 mm
Seriertuey..-xl
Larghezza interna28 mm
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Diametro esterno214 mm
Peso6,37 kg
236,93 IVA esclusa
/ Unità
289,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione