0096126290000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHE25-N

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PHE25-N
Rubix:170000000524799
Produttore:0096126290000
EAN:4012802810707
0096126290000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHE25-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Materialealloggiamento in ghisa; cuscinetto radiale a sfere con inserto in acciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096126290000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHE25-N


Unità di supporto - supporti con bloccaggio PHE-N, RIBB ghisa grigia HE

Punti di forza

PHE è fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB e RHE con il cuscinetto GE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso690 g
Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Materialealloggiamento in ghisa; cuscinetto radiale a sfere con inserto in acciaio per cuscinetti
Tipologiaunità di alloggiamento del tenditore
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Lunghezza99 mm
Seriephe
Larghezza interna28 mm
Lubrificazionefiletto di lubrificazione rp1/8
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno52 mm
Peso0,71 kg
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
34,12 IVA esclusa
/ Unità
41,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione