0008570410000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE40-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:THE40-XL
Rubix:170000000703388
Produttore:0008570410000
EAN:4012802798852
0008570410000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza135 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008570410000-UNITŔ DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE40-XL


Supporti registrabili THE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza135 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiaunità di alloggiamento per tendicinghia
Larghezza totale del cuscinetto56,5 mm
Lunghezza135 mm
Seriethe..-xl
Larghezza interna100 mm
Lubrificazionefiletto di collegamento per lubrificazione (m6)
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno135 mm
Peso1,71 kg
71,59 IVA esclusa
/ Unità
87,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione