0008561420000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE45-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PTUE45-XL
Rubix:160000000403460
Produttore:0008561420000
EAN:4064327885524
0008561420000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza141 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008561420000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUE45-XL


Supporti registrabili PTUE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza141 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento del tendicinghia
Larghezza totale del cuscinetto141 mm
Lunghezza141 mm
Serieptue..-xl
Larghezza interna82 mm
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno141 mm
65,92 IVA esclusa
/ Unità
80,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione