0946534610000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUEY30-XL
Unità di supporto - supporti con bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:PTUEY30-XL-I
INA:PTUEY30-XL
Rubix:999201229092029
Produttore:0946534610000
EAN:4054372495915


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | ghisa |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0946534610000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PTUEY30-XL
Supporti registrabili PTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | ghisa |
| Tipologia | unità di alloggiamento per tensionatore |
| Larghezza totale del cuscinetto | 25 mm |
| Lunghezza | 114,5 mm |
| Serie | ptuey..-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Diametro esterno | 114,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore