0009504400000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY60-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RTUEY60-XL
Rubix:160000000403875
Produttore:0009504400000
EAN:4064327886415
0009504400000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY60-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza44 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009504400000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO RTUEY60-XL


Supporti registrabili RTUEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza44 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità di alloggiamento per il tensionamento
Lunghezza186 mm
Seriertuey..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r36000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr56000 N
Diametro esterno186 mm
106,89 IVA esclusa
/ Unità
130,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione