SOPPORTO UCT 214

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UCT 214
Rubix:999201211001359
Produttore:UCT 214
EAN:07316579542791
SOPPORTO UCT 214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCT 214


Unità a ricircolo di sfere per la presa in carico, costituite da un cuscinetto a inserti basato su un cuscinetto a sfere a gola profonda sigillato, montato in un alloggiamento in ghisa grigia. Tipicamente montata nei telai di presa, l'unità ha un anello interno esteso su entrambi i lati e viene bloccata stringendo due viti di fermo sull'anello interno, il che ne facilita il montaggio. Le unità con suffisso di designazione /H presentano un angolo di separazione di 120° tra le viti di fermo che contribuisce a una maggiore stabilità e a un migliore bilanciamento del carico.
Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando le due viti di pressione sull'anello interno. Le unità con suffisso /H nell’appellativo presentano un angolo di separazione di 120° tra le viti di pressione che contribuisce ad aumentare la stabilità e a migliorare la distribuzione del carico.

Punti di forza

Progettato per una rotazione alternata
Facile e veloce da montare sull'albero
Adattamento del disallineamento statico iniziale
Lunga durata
Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa
Tipologiauct 214
Larghezza totale del cuscinetto74,6 mm
Lunghezza225 mm
Serieuct
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62400 N
Diametro esterno125 mm
117,09 IVA esclusa
/ Unità
142,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione