0008573430000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE50-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:THE50-XL
Rubix:170000000703402
Produttore:0008573430000
EAN:4064327885555
0008573430000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE50-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza110 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008573430000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO THE50-XL


Supporti registrabili THE, alloggiamenti in ghisa grigia, cuscinetti con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza110 mm
Materialeghisa grigia
Tipologiaunità di alloggiamento per tenditore
Larghezza totale del cuscinetto110 mm
Lunghezza145 mm
Seriethe..-xl
Lubrificazionelubrificazione a grasso (lubrificazione a vita, esente da manutenzione)
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno145 mm
Peso2,08 kg
90,57 IVA esclusa
/ Unità
110,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione