SOPPORTO TUJ 45 TF

Cuscinetto ad inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TUJ 45 TF
Rubix:160000000408144
Produttore:89638
EAN:7316570913132
SOPPORTO TUJ 45 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO TUJ 45 TF


Le unità cuscinetto con supporto tenditore sono formate da un cuscinetto che si basa su un cuscinetto radiale a sfere montato in un supporto in ghisa grigia. Le unità, che tipicamente vengono montate in strutture di tensionamento, prevedono un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissano facilmente serrando la vite di pressione sull'anello interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,7x144x45 mm
Peso2428 g
Diametro interno45 mm
Larghezza49 mm
Materialeghisa
Tipologiatuj 45
Larghezza totale del cuscinetto49 mm
Lunghezza144 mm
Serietuj
Larghezza interna101 mm
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
55,30 IVA esclusa
/ Unità
67,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore