SOPPORTO Y/UKT 210 K/H

UKT

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UKT 210 K/H
Rubix:999190200029435
Produttore:UKT 210 K/H
SOPPORTO Y/UKT 210 K/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza55 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKT 210 K/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza55 mm
Materialeghisa
Tipologiaukt 210
Serieukt
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione