0009649210000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE25-XL

Unità di supporto - supporti con bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PHUSE25-XL
Rubix:160000000403450
Produttore:0009649210000
EAN:4012802822571
0009649210000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza28 mm
Materialeghisa;lamiera d'acciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009649210000-UNITT DI SUPPORTO - SUPPORTI CON BLOCCAGGIO PHUSE25-XL


Supporti registrabili PHUSE, alloggiamento in ghisa grigia e lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza28 mm
Materialeghisa;lamiera d'acciaio
Tipologiaalloggiamento per unità di tensionamento
Larghezza totale del cuscinetto103 mm
Lunghezza187 mm
Seriephuse..-xl
Larghezza interna31 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Diametro esterno103 mm
54,00 IVA esclusa
/ Unità
65,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore