SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.207
Unità alloggiata Take Up
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:857414
PTN:UCT207
Rubix:999220321077368
Produttore:893690
EAN:3660338461460





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 64 mm |
| Materiale | ghisa |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCT.207
Unità con alloggiamento in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfere e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità registrabili - Ghisa
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 64 mm |
| Materiale | ghisa |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Lunghezza | 129 mm |
| Serie | uct200 |
| Larghezza interna | 89 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore