SUPPORTI TENDITORI ST2.1/2 RHP

Unità di presa di forza autolubrificata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:ST2.1/2
Rubix:999250617005493
Produttore:ST2.1/2 R
EAN:00747023033867
SUPPORTI TENDITORI ST2.1/2 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI ST2.1/2 RHP


In questi alloggiamenti possono essere montati inserti di cuscinetti con guarnizioni a flangia. Il riferimento dell'unità ha il suffisso "FS", ad esempio ST45FS. In questi alloggiamenti possono essere montati inserti per cuscinetti a tripla tenuta. Il riferimento dell'unità ha il prefisso "T", ad esempio TST45.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7900 g
Diametro interno70 mm
Larghezza70 mm
Materialeghisa
Tipologiaunità cuscinetto di presa in carico
Larghezza totale del cuscinetto70 mm
Lunghezza222,5 mm
Seriest
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Diametro esterno166,5 mm
Peso7,9 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione